エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16713882 | CDM2WB32-10 | 35426877 | CDM2WB32-10Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714302 | CDM2WB32-15 | 35426886 | CDM2WB32-15Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714521 | CDM2WB32-20 | 35426868 | CDM2WB32-20Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714731 | CDM2WB32-25 | 23747054 | CDM2WB32-25Z |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) | SMC | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714826 | CDM2WB32-25-H7B | 35427778 | CDM2WB32-25Z-M9B |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714844 | CDM2WB32-25-H7BL | 35427936 | CDM2WB32-25Z-M9BL |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714862 | CDM2WB32-25-H7BWL | 35428182 | CDM2WB32-25Z-M9BWL |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714932 | CDM2WB32-25A | 35427123 | CDM2WB32-25AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714941 | CDM2WB32-25A-C73 | 35427753 | CDM2WB32-25AZ-A93 |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16713891 | CDM2WB32-100 | 35427008 | CDM2WB32-100Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16713916 | CDM2WB32-100-C73 | 35427543 | CDM2WB32-100Z-A93 |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16713961 | CDM2WB32-100-C73Z | 35427814 | CDM2WB32-100Z-A93Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16713995 | CDM2WB32-100A | 35427263 | CDM2WB32-100AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714065 | CDM2WB32-100A-H7BWS | 35427796 | CDM2WB32-100AZ-M9BWS |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714074 | CDM2WB32-100A-M9BWS | 35427796 | CDM2WB32-100AZ-M9BWS |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714117 | CDM2WB32-125 | 35427053 | CDM2WB32-125Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714135 | CDM2WB32-125-C73L | 35427744 | CDM2WB32-125Z-A93L |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714187 | CDM2WB32-125-H7BL | 35428365 | CDM2WB32-125Z-M9BL |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714205 | CDM2WB32-125A | 35427288 | CDM2WB32-125AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714241 | CDM2WB32-130 | 49312278 | CDM2WB32-130Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714257 | CDM2WB32-135 | 49312287 | CDM2WB32-135Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714266 | CDM2WB32-140 | 35427105 | CDM2WB32-140Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714275 | CDM2WB32-145A | 35427342 | CDM2WB32-145AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714327 | CDM2WB32-150 | 35427087 | CDM2WB32-150Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714406 | CDM2WB32-150-M9BW | 78855297 | CDM2WB32-150Z-M9BW |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714415 | CDM2WB32-150A | 35427333 | CDM2WB32-150AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714424 | CDM2WB32-150A-B53S | 35427665 | CDM2WB32-150AZ-A93S |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714451 | CDM2WB32-150A-C73S | 35427665 | CDM2WB32-150AZ-A93S |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714467 | CDM2WB32-175 | 35427114 | CDM2WB32-175Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714555 | CDM2WB32-200 | 35427157 | CDM2WB32-200Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714564 | CDM2WB32-200-C73 | 35427832 | CDM2WB32-200Z-A93 |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714591 | CDM2WB32-200A | 35427482 | CDM2WB32-200AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714966 | CDM2WB32-250 | 35427254 | CDM2WB32-250Z |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥8,798 税込¥9,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16714993 | CDM2WB32-250A | 35427595 | CDM2WB32-250AZ |
|
CD Series(CDM2WB32) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |