エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA25-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付