エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA25-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式クレビス形
クッションエアクッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13403171 | CDG1DA25-10 | 33380515 | CDG1DA25-10Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403187 | CDG1DA25-10-C73LS | 33380725 | CDG1DA25-10Z-A93LS |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403196 | CDG1DA25-10-H7BS | 49227693 | CDG1DA25-10Z-M9BS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403686 | CDG1DA25-15 | 33380497 | CDG1DA25-15Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403966 | CDG1DA25-20 | 49227474 | CDG1DA25-20Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403984 | CDG1DA25-20-H7A1L | 49228585 | CDG1DA25-20Z-M9NL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404273 | CDG1DA25-25 | 33380506 | CDG1DA25-25Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404291 | CDG1DA25-25-B53S | 49227578 | CDG1DA25-25Z-A93S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404316 | CDG1DA25-25-C73 | 33380917 | CDG1DA25-25Z-A93 |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404325 | CDG1DA25-25-C73L | 33381023 | CDG1DA25-25Z-A93L |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404352 | CDG1DA25-25-H7A1L | 33381513 | CDG1DA25-25Z-M9NL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404361 | CDG1DA25-25-H7A1LS | 49227754 | CDG1DA25-25Z-M9NLS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404377 | CDG1DA25-25-H7A1ZS | 49227824 | CDG1DA25-25Z-M9NZS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404386 | CDG1DA25-25-H7B | 33381294 | CDG1DA25-25Z-M9B |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404395 | CDG1DA25-25-H7BALS | 49227964 | CDG1DA25-25Z-M9BALS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404404 | CDG1DA25-25-H7BASDPC | 49232024 | CDG1DA25-25Z-M9BASDPC |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404456 | CDG1DA25-25-K59WL | 33381662 | CDG1DA25-25Z-M9BWL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404474 | CDG1DA25-25-M9BLS | 49227727 | CDG1DA25-25Z-M9BLS |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404492 | CDG1DA25-25-M9NWL | 33381644 | CDG1DA25-25Z-M9NWL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13404517 | CDG1DA25-25K | 49228165 | CDG1DA25-25KZ |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403205 | CDG1DA25-100 | 33380585 | CDG1DA25-100Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403232 | CDG1DA25-100-B54 | 49229145 | CDG1DA25-100Z-B54 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403241 | CDG1DA25-100-B54L | 33382466 | CDG1DA25-100Z-B54L |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403257 | CDG1DA25-100-B54S | 49228043 | CDG1DA25-100Z-B54S |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403275 | CDG1DA25-100-C73 | 33381066 | CDG1DA25-100Z-A93 |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403284 | CDG1DA25-100-C73L | 33381163 | CDG1DA25-100Z-A93L |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403293 | CDG1DA25-100-C73Z | 49228305 | CDG1DA25-100Z-A93Z |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403311 | CDG1DA25-100-H7B | 33381468 | CDG1DA25-100Z-M9B |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403327 | CDG1DA25-100-H7BAL | 33382572 | CDG1DA25-100Z-M9BAL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403336 | CDG1DA25-100-H7BL | 33381775 | CDG1DA25-100Z-M9BL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403345 | CDG1DA25-100-H7BW | 33381705 | CDG1DA25-100Z-M9BW |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403363 | CDG1DA25-100-H7BW4 | 49232462 | CDG1DA25-100Z-M9BW4 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403354 | CDG1DA25-100-H7BWL | 33382003 | CDG1DA25-100Z-M9BWL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403372 | CDG1DA25-100-H7BZ | 33382073 | CDG1DA25-100Z-M9BZ |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403381 | CDG1DA25-100-H7NW | 49228707 | CDG1DA25-100Z-M9NW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403397 | CDG1DA25-100-H7NWL | 33381994 | CDG1DA25-100Z-M9NWL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403433 | CDG1DA25-100-M9BWL | 33382003 | CDG1DA25-100Z-M9BWL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403451 | CDG1DA25-110-B54 | 49229285 | CDG1DA25-110Z-B54 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403467 | CDG1DA25-120 | 33380628 | CDG1DA25-120Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403476 | CDG1DA25-120-H7BAL | 33382633 | CDG1DA25-120Z-M9BAL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403485 | CDG1DA25-125 | 33380612 | CDG1DA25-125Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403494 | CDG1DA25-125-B53 | 49228138 | CDG1DA25-125Z-A93 |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403512 | CDG1DA25-125-B54L | 49229538 | CDG1DA25-125Z-B54L |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403521 | CDG1DA25-125-B54Z | 33382685 | CDG1DA25-125Z-B54Z |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403546 | CDG1DA25-125-C73CL | 49228874 | CDG1DA25-125Z-C73CL |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403555 | CDG1DA25-125-C73L | 33381215 | CDG1DA25-125Z-A93L |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403582 | CDG1DA25-125-H7BAL | 33382658 | CDG1DA25-125Z-M9BAL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403591 | CDG1DA25-125-H7BL | 33381872 | CDG1DA25-125Z-M9BL |
|
CD Series(CDG1DA25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13403607 | CDG1DA25-125-H7BW | 49228856 | CDG1DA25-125Z-M9BW |
|
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |