曜日別特売

エアスライドテーブル (MXJ8L-~)

エアスライドテーブル (MXJ8L-~) - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24627775MXJ8L-10-10
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24627784MXJ8L-10-A93-10
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627793MXJ8L-10-A93L-10
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627802MXJ8L-10-A93S-10
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627811MXJ8L-10-A93VL-10
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627827MXJ8L-10-F8B-10
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627836MXJ8L-10-M9B-10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627845MXJ8L-10-M9BL-10
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627854MXJ8L-10-M9BS-10
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627863MXJ8L-10-M9BV-10
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627872MXJ8L-10-M9BVL-10
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627881MXJ8L-10-M9BVLS-10
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627897MXJ8L-10-M9BWV-10
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627906MXJ8L-10-M9NL-10
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627915MXJ8L-10-M9NS-10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627924MXJ8L-10-M9NV-10
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627933MXJ8L-10-M9NVL-10
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627942MXJ8L-10-M9NWV-10
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627951MXJ8L-10C-10
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627967MXJ8L-10C-A93-10
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627976MXJ8L-10C-A93L-10
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627985MXJ8L-10C-A93S-10
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627994MXJ8L-10C-A93V-10
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628003MXJ8L-10C-A93VL-10
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628012MXJ8L-10C-M9B-10
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628021MXJ8L-10C-M9BL-10
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628037MXJ8L-10C-M9BS-10
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628046MXJ8L-10C-M9BV-10
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628055MXJ8L-10C-M9N-10
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628064MXJ8L-10C-M9NVS-10
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628073MXJ8L-10C-M9NWL-10
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628082MXJ8L-10CN-10
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24628091MXJ8L-10CP-10
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628107MXJ8L-10CP-A93-10
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628116MXJ8L-10CP-A93L-10
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628125MXJ8L-10CP-A93LS-10
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628134MXJ8L-10CP-A93VL-10
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628143MXJ8L-10CP-F8BL-10
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628152MXJ8L-10CP-M9B-10
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628161MXJ8L-10CP-M9BL-10
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628177MXJ8L-10CP-M9BV-10
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628186MXJ8L-10CP-M9BVL-10
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628195MXJ8L-10CP-M9NL-10
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628204MXJ8L-10CPN-10
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24628213MXJ8L-10CS-10
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628222MXJ8L-10CS-A93-10
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628231MXJ8L-10CS-A93L-10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628247MXJ8L-10CS-A93V-10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628256MXJ8L-10CS-A93VL-10
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24628265MXJ8L-10CS-M9B-10
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする