エアスライドテーブル(MXS20L-100~)

エアスライドテーブル(MXS20L-100~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
106件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25080474 MXS20L-100
CADデータダウンロード
アジャスタなし
59,290
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080483 MXS20L-100-A90
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,380
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080492 MXS20L-100-A90L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
62,040
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080501 MXS20L-100-A90LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
60,670
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080517 MXS20L-100-A90S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
60,340
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080526 MXS20L-100-A90V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
62,040
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080535 MXS20L-100-A90VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
62,700
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080544 MXS20L-100-A90VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,000
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080553 MXS20L-100-A90VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
60,670
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080562 MXS20L-100-A93
CADデータダウンロード
アジャスタなし
62,700
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080571 MXS20L-100-A93L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
63,360
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080596 MXS20L-100-A93L3 アジャスタなし
65,400
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080587 MXS20L-100-A93LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,330
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080605 MXS20L-100-A93S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,000
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080614 MXS20L-100-A93V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
63,360
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080623 MXS20L-100-A93VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
64,020
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080632 MXS20L-100-A93VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,660
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080641 MXS20L-100-A93VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,330
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080657 MXS20L-100-A96
CADデータダウンロード
アジャスタなし
62,920
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080666 MXS20L-100-A96L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
63,580
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080675 MXS20L-100-A96LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,440
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080684 MXS20L-100-A96S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,110
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080693 MXS20L-100-A96V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
63,580
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080702 MXS20L-100-A96VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
64,240
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080711 MXS20L-100-A96VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,770
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080727 MXS20L-100-A96VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
61,440
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080736 MXS20L-100-M9B
CADデータダウンロード
アジャスタなし
64,900
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080745 MXS20L-100-M9BL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
65,560
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080754 MXS20L-100-M9BV
CADデータダウンロード
アジャスタなし
65,780
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080763 MXS20L-100-M9BWL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
66,110
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080772 MXS20L-100-M9N
CADデータダウンロード
アジャスタなし
65,120
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080781 MXS20L-100-M9NL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
65,780
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080797 MXS20L-100A
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
65,780
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080806 MXS20L-100A-A90
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,870
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080815 MXS20L-100A-A90L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
68,530
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080824 MXS20L-100A-A90LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,160
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080833 MXS20L-100A-A90S
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
66,830
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080842 MXS20L-100A-A90V
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
68,530
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080851 MXS20L-100A-A90VL
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
69,190
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080867 MXS20L-100A-A90VLS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,490
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080876 MXS20L-100A-A90VS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,160
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080885 MXS20L-100A-A93
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
69,190
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080894 MXS20L-100A-A93L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
69,850
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080912 MXS20L-100A-A93L3 両端アジャスタ
71,890
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080903 MXS20L-100A-A93LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,820
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080921 MXS20L-100A-A93S
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,490
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080937 MXS20L-100A-A93V
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
69,850
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080946 MXS20L-100A-A93VL
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
70,510
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080955 MXS20L-100A-A93VLS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
68,150
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25080964 MXS20L-100A-A93VS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
67,820
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする