曜日別特売

LEDボーマーカー

LEDボーマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDボーマーカー - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ
LEDならではの省エネ設計
乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当

用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当内容量1個
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合が御座います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17463127531012アンバークリアーアンバーPCDC24V 約50mA(約1.2W)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17463136531014ホワイトクリアーホワイトPCDC24V 約50mA(約1.2W)
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
17463145531022アンバーアンバーアンバーPCDC24V 約50mA(約1.2W)
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17463154531032--スモーク/アンバーPC-
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463136
2018-04-14
用途: 大型ダンプに装着
大平興産株式会社

2度目の購入になります。2年前に購入しましたが、明るさレンズの色褪せ歪み防水性も今のところ問題ありません。

対象商品 : 17463136
2017-02-01
用途: 大型ダンプ荷台に装着
大平興産株式会社

以前付いていたボーマーカーが電球の熱で腐蝕し水が入り球切れが多く発生した為、熱が発生しにくいLEDに交換しました。
思った以上にかなり明るく熱も持ちません。
後は耐久性でしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする