マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン 白紙 2面 4穴

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン 白紙 2面 4穴 ヒサゴ

レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。
フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。オリジナル複写伝票も簡単に作成できます。
クリアカットミシンで、キレイに切れます。
書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。
ファイル穴があいてるので、ファイリングも手間いらず。
複写は、青色発色です。
アルバイトなどの雇用契約書などの印刷に。

タイプ白紙 穴数4穴 面付2面 ミシン目あり
注意
※コピー用紙など他の用紙と重ねて記入しても複写されません。
※複写枚数は手書きで4枚程度までです。(筆圧により左右されます。)必要な枚数の下に必ず下敷きをお使いください。
※用紙の裏表を間違えますと複写されません。(品番の印刷されている面が裏面です。)
※両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。
※印刷の際は、トレイから1枚ずつ給紙してください。連続給紙した場合、給紙ローラーの跡が薄く発色することがあります。
※用紙の特性上、ミシン目、ファイル穴など、薄く発色している場合があります。
※ノーカーボン紙は化学反応で発色しますので、発色までに時間がかかる場合があります。
※用紙を重ねたまま重い物をのせないでください。※発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。
※未使用の用紙は、パッケージに入れ、封をした状態で保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17463863 BPC2003 1パック(100枚) A4 0.08
1,470
 
 
取扱い終了
73639378 BPC2003Z 1冊(1200枚) - 約0.08
15,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

複写帳票を自分で作成してコスト削減!ヒサゴの「マルチプリンタ帳票・複写タイプ」

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17463863 BPC2003 57572246 FSCF2003 FSCF2003 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 57572246 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 1袋(100枚) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73639378 BPC2003Z 57572429 FSCF2003Z FSCF2003Z マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 57572429 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 1箱(1200枚) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする