曜日別特売

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) - SKF(日本エスケイエフ)
(37件のレビュー)
材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ内容量1個
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径d1(Φmm)
ハウジング内径D(Φmm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174696646X16X7 HMSA10 RG6167
240
239
263(税込)
28日以内出荷
返品不可
174696736X22X7 HMSA10 RG6227
221
219
241(税込)
22日以内出荷
返品不可
174696827X16X7 HMSA10 RG17167
280
279
307(税込)
52日以内出荷
返品不可
174696987X22X7 HMSA10 RG7227
221
219
241(税込)
8日以内出荷
174697078X18X7 HMSA10 RG8187
240
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
174697168X22X7 HMSA10 RG8227
221
219
241(税込)
52日以内出荷
174697258X24X7 HMSA10 RG8247
221
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
174697349X22X7 HMSA10 RG9227
221
219
241(税込)
5日以内出荷
1746974310X20X7 HMSA10 RG10207
221
219
241(税込)
5日以内出荷
1746975210X22X7 HMSA10 RG10227
221
219
241(税込)
47日以内出荷
返品不可
1746976810X25X7 HMSA10 RG10257
221
219
241(税込)
5日以内出荷
1746977710X26X7 HMSA10 RG10267
221
219
241(税込)
当日出荷
1746978612X22X6 HMSA10 RG12226
221
219
241(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746979512X22X7 HMSA10 RG12227
221
219
241(税込)
当日出荷
1746980412X24X7 HMSA10 RG12247
221
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
1746981312X25X7 HMSA10 RG12257
221
219
241(税込)
52日以内出荷
1746982212X28X7 HMSA10 RG12287
221
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
1746983812X30X7 HMSA10 RG12307
221
219
241(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746984712X32X7 HMSA10 RG12327
269
259
285(税込)
5日以内出荷
1746985614X24X7 HMSA10 RG14247
221
219
241(税込)
47日以内出荷
1746986514X28X7 HMSA10 RG14287
221
219
241(税込)
47日以内出荷
1746987414X30X7 HMSA10 RG14307
221
219
241(税込)
52日以内出荷
返品不可
1746988315X24X7 HMSA10 RG115247
211
209
230(税込)
92日以内出荷
1746989215X26X7 HMSA10 RG15267
221
219
241(税込)
47日以内出荷
1746990815X30X7 HMSA10 RG15307
221
219
241(税込)
5日以内出荷
1746991715X32X7 HMSA10 RG15327
269
259
285(税込)
34日以内出荷
1746992615X35X7 HMSA10 RG15357
269
259
285(税込)
30日以内出荷
1746993516X28X7 HMSA10 RG16287
250
249
274(税込)
5日以内出荷
1746994416X30X7 HMSA10 RG16307
221
219
241(税込)
77日以内出荷
1746995316X32X7 HMSA10 RG16327
269
259
285(税込)
22日以内出荷
返品不可
1746996216X35X7 HMSA10 RG16357
269
259
285(税込)
47日以内出荷
返品不可
1746997817X28X7 HMSA10 RG17287
221
219
241(税込)
当日出荷
1746998717X30X7 HMSA10 RG17307
221
219
241(税込)
47日以内出荷
1746999617X32X7 HMSA10 RG17327
269
259
285(税込)
5日以内出荷
1747000517X35X7 HMSA10 RG17357
269
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
1747001417X40X10 HMSA10 RG174010
296
289
318(税込)
22日以内出荷
返品不可
1747002318X28X7 HMSA10 RG18287
221
219
241(税込)
25日以内出荷
1747003218X30X7 HMSA10 RG18307
221
219
241(税込)
47日以内出荷
返品不可
1747004818X32X7 HMSA10 RG18327
269
259
285(税込)
5日以内出荷
1747005718X35X7 HMSA10 RG18357
269
259
285(税込)
22日以内出荷
返品不可
1747006618X40X7 HMSA10 RG18407
296
289
318(税込)
22日以内出荷
返品不可
1747007519X30X8 HMSA10 RG19308
221
219
241(税込)
22日以内出荷
返品不可
1747008419X32X7 HMSA10 RG19327
269
259
285(税込)
5日以内出荷
1747009320X30X5 HMSA10 RG20305
221
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
1747010220X30X7 HMSA10 RG20307
221
219
241(税込)
47日以内出荷
1747011820X32X7 HMSA10 RG20327
269
259
285(税込)
当日出荷
1747012720X34X7 HMSA10 RG20347
269
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
1747013620X35X10 HMSA10 RG203510
269
259
285(税込)
47日以内出荷
1747014520X35X7 HMSA10 RG20357
269
259
285(税込)
25日以内出荷
1747015420X35X8 HMSA10 RG20358
269
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 電動機械の修理
運輸・通信業

此のサイズの入手は困難でした。モノタロウは、種類やサイズが豊富で助かります。何の問題も無く作動しております。

2025-09-19
用途: こまめ用の予備品
有限会社依田被服

こまめ210のオイルシールは後期型の高級なタイプもあるようですが、値段も高級になります。家庭菜園くらいの使用頻度ではこれで十分との判断です。万一、オイル漏れを発見したらすぐにシール交換して、エンジンもギアもオイルを切らさないことが重要でしょう。

2025-08-10
用途: バイクのメンテナンス

以前必要な時にサイズが無く諦めていたのですが、久しぶりに見てみたら厚みは薄かったが径は合っていたので購入してみました。使ってみます。

対象商品 : 17469777
2024-07-25
用途: バイクの補修部品

1個づつビニールパックされているので安心感がある。使用して特に問題なし。

対象商品 : 17469978
2024-03-23
用途: バイクメンテに

NSR50のエンジン各シールに使用してます。純正品の半分くらいの値段ですが、全く問題無いと思います。まとめて購入してます。

対象商品 : 17470014
2023-12-23
用途: 管理機のドライブシャフトに使用

管理機のドライブシャフトに使用交換後のオイル漏れは完全に無くなりました。

対象商品 : 17470565
2023-11-12
用途: バイクのオイルシールとして使用
その他業種

純正のオイルシールが廃盤なので、近いサイズを注文しました。
問題なく使用できてます。
材質も良いと思います。

対象商品 : 17469978
2023-06-15
用途: 多用途
建設業・工事業

エンジン高圧噴霧器に使用。純正品が廃盤でコレを流用。
自己責任ですが消耗品と考え取付け。
半年以上経ちますが問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする