SANKOSHA(サンコーシャ)
電源回路用SPD MZE形
使用温湿度範囲
-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能
有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
適用電線断面積(mm
2
)
2~5.5
出力機能
(劣化接点)無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用電圧(V)
電圧防護レベル(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17486017
MZE-100
(連続)AC110
800以下(線間)、1500以下(対地間)[JISに基づく]
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17486026
MZE-200
(連続)AC230
1500以下(線間)、2500以下(対地間)[JISに基づく]
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください