蛍光灯40形LED LD4EGシリーズ 高演色タイプ
Ra95の高い演色性を実現
十分な明るさ2100lm、消費電力18W
安心の3年保証
低ノイズ仕様 CISPR 15/VCCI CLASS B
用途美術館、博物館、検査環境向けの照明として
種別40W形
電球の種類LED
口金G13
光源色昼白色
消費電力(W)18
仕様片側給電タイプ
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-20~+50
管径(Φmm)33
全光束(Lm)2100
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)95以上
管長(mm)1198
色温度(K)5000
力率90%以上
定格平均寿命(時間)50000
EMI規格CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準120°)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17487505
2024-02-27
- 用途:
- 病院内の照明
農・林・水産業
レーザープリンターを使用すると細かく点滅する
低出力型ヘアドライヤー(買ってみて初めて分かったが、ニクロム線にスイッチング電源回路を使う事で低発熱を実現しているようだ)でも盛大に点滅する
どうもノイズに弱い製品らしい
プリンターやドライヤーを少し遠くのコンセントに繋いで使う場合は点滅が治まるので、詳しい事は分からないが新築で使うつもりならば事前にこの話を電気工事士に伝えてうまく配線をやりくりしてもらうべきだろう
- 対象商品:
- 17487505
2015-12-05
- 用途:
- 製品の色比較
農・林・水産業
先日、ある蛍光灯器具のインバーターが故障してつかなくなったので、内部を変更して、このLED蛍光灯を購入しました。
点灯して30~40分後の色の評価ですが、となりの高演色の一般の蛍光管と比較して、当たった物の色が少し白っぽいです。
どちらがより色が正確なのかまだ判断できませんが、少し困ります。光の量は、となりの蛍光灯に反射板をつけている物に比べてもこちらの方がかなり明るく光量が多いです。
継続的に使う場所ではないので耐久性はわかりません。管の値段が一般の高演色の蛍光管に比べ8倍以上するので今後も導入するかは?です。
3人が参考にしています