曜日別特売

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ - BONDHUS

表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。

種類ビット全長(mm)140材質(ブレード)プロテニアム合金鋼表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
先端
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1642614750102六角 0.050
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1642615650103六角 1/16
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1642616550104六角 5/64
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
1642617450105六角 3/32
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1642618350106六角 7/64
2,700
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
1642619250107六角 1/8
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする