曜日別特売

クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ

クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ - BONDHUS

人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。

種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16426278554040.5
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426287554050.6
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426296554080.9
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426305554091.1
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426314554101.2
7,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426323554121.4
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426332554172
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426348554222.5
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426357554263
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
16426366554313.5
7,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする