3口IHクッキングヒーター
3つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できる3口IHクッキングヒーターです。
掃除がしやすい、全面フルフラットのガラストップを採用しています。
お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。(左ヒーターのみ)
煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。
火が出ないので、安心安全に調理ができます。
モード
(加熱モード)左ヒーター/6段階(最大1400W)、中央ヒーター/2段階+保温(最大300W)、右ヒーター/4段階(最大700W)
(揚げ物モード)左ヒーター/6段階(150~200℃)
電源(V)AC100(50/65Hz共用)
消費電力(W)1400
適合材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×60
タイマー時間1分~9時間50分
適合サイズ(cm)左ヒーター/直径12~26cm(揚げ物の場合は直径18~26cm・湯わかしの場合は直径15~23cm)、右・中央ヒーター/直径12~20cm
安全機能なべ検知機能、なべなし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能
内容量1個
(揚げ物モード)左ヒーター/6段階(150~200℃)
注意
※複数のヒーターを同時に使う場合は総消費電力を超えないようにヒーターの火力を調節する事があります。※右・中央ヒーターを使用している場合、左ヒーターはハイパワーでは調理できません。