マルチハンドル

マルチハンドル - アイリスオーヤママルチハンドル - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。

材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17490366CQP-H3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17490366
2024-03-24
用途: フランス製の「テファール」より耐久性が抜群に違います、やはり日本製ですかね
その他業種

改善点は全然ありません今のままの機能、デザインで良いと思います

対象商品 : 17490366
2020-11-19
用途: 料理にしよう
その他業種

マルチとあったので違うメーカーでも使えるか心配しましたが、調子よく使用でいました。

対象商品 : 17490366
2019-07-21
用途: 鍋の持ち手
風祭 金物店

挟む部分の上部に隙間があって、どんな鍋にも使用できる。

対象商品 : 17490366
2018-06-27
用途: フライパンの取っ手
有限会社 ラウダーサービス業

他社のフライパンですが、取り外しハンドルが壊れました。
マルチハンドルでぴったり、しっかり掴めました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする