ポリカ波板(ヒートカットエンボス) NIPC
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1820×655×9.7
材質ポリカーボネート
幅(mm)1820
奥行(mm)655
板厚(mm)0.7
内容量1セット(10枚)
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |