ヒロセ ヒロセの 縫製用品 ヒロセの ミシン・裁断機用部品/補修用品 ヒロセの ボビン/ホビンケース/釜 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-CTR 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-CTR 注文コード 針落幅(mm)6.8×1.9 適合ミシン(BROTHER)TA2-B623 ミシン下軸(Φmm)7.24 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DB1-CTR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17501855 DB1-CTR ¥6,200 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 62日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ミシン・裁断機用部品/補修用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity JUKI純正 ミシン油 小 20ml JUKI 税込¥362 ¥329 バスケットへ グンゼスパン 60番手 グンゼ 税込¥637~ ¥579~ 縫糸 (ポリエステル製) エスコ 税込¥2,904 ¥2,640 バスケットへ HBK4-1 本式四つ折れカノコバインダー ハシマ 税込¥10,558~ ¥9,598~ HAO2 二つ折れバインダー ハシマ 税込¥3,188 ¥2,898 ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 上送り押え Xシリーズ JUKI 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ HAO4-B 四つ折れバインダー ハシマ 税込¥4,398 ¥3,998 キルト押え【オープンタイプ】Xシリーズ JUKI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ HBK4 メリヤス用四つ折れカノコバインダー ハシマ 税込¥10,998~ ¥9,998~ コード刺しゅう押え Fシリーズ JUKI 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ キルト押え【オープンタイプ】Fシリーズ JUKI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ コード刺しゅう押え Gシリーズ JUKI 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ キルト押え Xシリーズ JUKI 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ HBK3-1 本式三つ折れカノコバインダー ハシマ 税込¥9,898~ ¥8,998~ グンゼスパン Z-60番手 グンゼ 税込¥934~ ¥849~ キルト押え【オープンタイプ】Gシリーズ JUKI 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ HBO-1 ベルトループバインダー ハシマ 税込¥4,178~ ¥3,798~ キルト押え Gシリーズ JUKI 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ HAK4 針板付四つ折れバインダー ハシマ 税込¥8,358 ¥7,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品ミシン・裁断機用部品/補修用品ボビン/ホビンケース/釜釜 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります 釜 ボビン ボビンケース ボビン収納用品 シェアする マイページ 最近見た商品