サーマルリレー

サーマルリレー 富士電機

種類サーマルリレー 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 定格使用電流(A) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50311493 TR-N10 110A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 138 118
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
50311502 TR-N10 125A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 138 118
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
50311511 TR-N10 160A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 138 118
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
50311527 TR-N10 85A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 138 118
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
50311703 TR-N12 110A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 142 160
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50311712 TR-N12 125A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 142 160
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50311721 TR-N12 160A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 142 160
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50311737 TR-N12 200A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 142 160
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50311746 TR-N12 240A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 142 160
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50311755 TR-N12 300A AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 169 142 160
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50313085 TR-N5 18A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313094 TR-N5 24A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313103 TR-N5 28A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313112 TR-N5 34A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313121 TR-N5 45A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313137 TR-N5 53A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313146 TR-N5 65A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 102.5 78.5 78.6
8,410
 
 
取扱い終了

返品不可
50313243 TR-N6 45A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313252 TR-N6 53A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313261 TR-N6 65A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313277 TR-N6 85A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313575 TR-N7 110A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
50313584 TR-N7 45A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
50313593 TR-N7 53A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
50313602 TR-N7 65A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
50313611 TR-N7 85A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 123 100 99.5
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
50313672 TR-N8 110A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 159 119 133.5
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313681 TR-N8 125A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 159 119 133.5
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313697 TR-N8 65A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 159 119 133.5
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50313706 TR-N8 85A AC24V:3(0.5)/AC110:2.5(0.5)/AC220V:2(0.5)/AC440V:1(0.5)/AC550V:0.6(0.5)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 159 119 133.5
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50311493 TR-N10 110A 07275712 TR-N10 110A TR-N10 110A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275712 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました
50311502 TR-N10 125A 07275721 TR-N10 125A TR-N10 125A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275721 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました
50311511 TR-N10 160A 07275737 TR-N10 160A TR-N10 160A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275737 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
50311527 TR-N10 85A 07275703 TR-N10 85A TR-N10 85A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275703 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました
50311703 TR-N12 110A 07275746 TR-N12 110A TR-N12 110A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275746 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました
50311712 TR-N12 125A 07275755 TR-N12 125A TR-N12 125A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275755 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました
50311721 TR-N12 160A 07275764 TR-N12 160A TR-N12 160A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275764 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました
50311737 TR-N12 200A 07275773 TR-N12 200A TR-N12 200A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275773 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました
50311746 TR-N12 240A 07275782 TR-N12 240A TR-N12 240A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275782 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました
50311755 TR-N12 300A 07275791 TR-N12 300A TR-N12 300A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275791 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました
50313085 TR-N5 18A 07275502 TR-N5 18A TR-N5 18A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275502 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました
50313094 TR-N5 24A 07275511 TR-N5 24A TR-N5 24A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275511 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました
50313103 TR-N5 28A 07275527 TR-N5 28A TR-N5 28A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275527 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました
50313112 TR-N5 34A 07275536 TR-N5 34A TR-N5 34A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275536 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました
50313121 TR-N5 45A 07275545 TR-N5 45A TR-N5 45A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275545 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました
50313137 TR-N5 53A 07275554 TR-N5 53A TR-N5 53A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275554 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました
50313146 TR-N5 65A 07275563 TR-N5 65A TR-N5 65A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275563 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました
50313243 TR-N6 45A 07275572 TR-N6 45A TR-N6 45A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275572 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました
50313252 TR-N6 53A 07275581 TR-N6 53A TR-N6 53A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275581 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました
50313261 TR-N6 65A 07275597 TR-N6 65A TR-N6 65A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275597 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました
50313277 TR-N6 85A 07275606 TR-N6 85A TR-N6 85A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275606 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました
50313575 TR-N7 110A 07275651 TR-N7 110A TR-N7 110A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275651 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
50313584 TR-N7 45A 07275615 TR-N7 45A TR-N7 45A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275615 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
50313593 TR-N7 53A 07275624 TR-N7 53A TR-N7 53A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275624 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
50313602 TR-N7 65A 07275633 TR-N7 65A TR-N7 65A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275633 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
50313611 TR-N7 85A 07275642 TR-N7 85A TR-N7 85A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275642 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
50313672 TR-N8 110A 07275685 TR-N8 110A TR-N8 110A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275685 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました
50313681 TR-N8 125A 07275694 TR-N8 125A TR-N8 125A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275694 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました
50313697 TR-N8 65A 07275667 TR-N8 65A TR-N8 65A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275667 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました
50313706 TR-N8 85A 07275676 TR-N8 85A TR-N8 85A 標準形サーマルリレー 富士電機 07275676 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする