ウェッジベース電球 24V シングル

ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ
(9件のレビュー)

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ クリア タイプシングル球 定格電力(W)3 定格電圧(V)24 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 内容量1箱(10個)
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
※必ず決められた定格で使用して下さい。
※ソケットへの装着はしっかり行ってください。
※不備がある場合はショートやソケットが溶損します。
※火災の原因となるので電球を紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。
※電球交換の際は,必ず定格(ボルト・ワット)や口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて確実に装着してください。
※ 電球の脱落や過熱、た短寿命の原因となります。
※電球交換の際は、電球のガラス部に灯具やコードが触れないようにして下さい。
※電球を取り扱うときは、水や油は避けて下さい。
※また汚れた手で扱わないで下さい。
※使用済みの電球を破棄する際は、必ず割らずに破棄して下さい。
※電球を割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。
※点灯中の電球を間近で長時間見る事は絶対にしないで下さい。
※目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※電球を幼児の手の届く場所には絶対に置かないで下さい。
※飲み込んだり,割ってケガをする原因となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547014 24V 3W T10 W2.1x9.5d
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17547014 24V 3W T10 W2.1x9.5d 83813715 - - ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウ 83813715 ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウ 1箱(10個) 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17547014
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
17547014
2022-08-29
用途:
船のオーバーホール
ガレージヨコツジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐ届いたので作業がスムーズに行えました。ありがとうございました。

対象商品:
17547014
2022-06-29
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

飲食店の間接照明に使われていて探しましたが直ぐに届けて頂いて助かりました。

対象商品:
17547014
2019-03-11
用途:
自動車のメンテナンス

いすゞエルフNPR71のメータパネルの電球交換。問題なく装着できました。

1人が参考にしています
対象商品:
17547014
2018-07-13
用途:
車両の電球キレの交換用
株式会社妙高ハブネット 様

とても買い得な交換用電球です。
予備電球として保管用

対象商品:
17547014
2017-12-19
用途:
軽整備
株式会社睦美 様

品質と価格共に良く、大変重宝しており満足しております。

対象商品:
17547014
2017-04-05
用途:
トラック用電球交換

ないと困るけど、在庫にしたくないものだったが、これだけ安いと苦にならない。感謝。

対象商品:
17547014
2017-12-14
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどでは買えないので、ありがたいです。また、価格も安くて嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする