蚊に効く おそとでノーマット200時間 つめかえ

蚊に効く おそとでノーマット200時間 つめかえ アース製薬
(3件のレビュー)

1日6時間通電の場合、カートリッジ1枚で約1ヵ月(約33日間)蚊をよせつけません!
キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに、釣りやゴルフ、ジョギングなどのスポーツのお供に!煙が出ないから安心快適で、ニオイが気にならない無香性です。
つめかえは、「蚊に効くおそとでノーマット200時間」専用のみお使いいただけます。

交換目安200時間 適合害虫 トラスコ品番818-5003 区分防除用医薬部外品 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1箱(2枚)
注意
※お取替えの際は、「蚊に効くおそとでノーマット 200時間」専用のカートリッジをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17547976 -
690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17547976
2019-07-05
用途:
庭仕事の時
卸売・小売業

携帯にとても便利です。 また使用方法が簡単です。
散歩の時の必需品になっています。

対象商品:
17547976
2019-07-09
用途:
外での動く作業時
荒木 様

200時間と長い時間効き目がありとても良い感じで使っています。

対象商品:
17547976
2018-07-24
用途:
短時間での屋外作業
その他業種

短時間の屋外作業時に蚊に刺され防止に最適です。電池式なので、スイッチONで作動します。蚊取線香ではこう言う訳にはいきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする