アース天然ハーブの虫よけパール 160日用
|
(2件のレビュー)
虫が嫌がる天然ハーブ成分を配合した置き型虫よけ消臭・芳香剤です。
爽やかな香りと天然消臭成分で快適なお部屋をつくります。
玄関やお部屋できらめくパールタイプ。
化学合成殺虫成分を含んでいません。
160日用(使用環境により異なります)
1つで表と裏の2通りのデザインが楽しめます。
【適用害虫】ユスリカ
【品名】芳香・消臭剤
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途
(1)ラベルの上部、天面シールをはがしてください。
(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがしてください。
(3)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置いてください。
【使用期間】約160日(使用環境により異なります)
適合害虫ユスリカ
成分香料(植物精油配合)、植物抽出物、吸水性樹脂
種別置き型
容量280g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×141×64
使用場所屋内用
使用期間160日
利用場所屋内
内容量1個(280g)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示は保管しておくこと。
【使用上の注意】
※本品は食べられません。
※高齢者の方などが誤って食べ、気管に入るなど重症になることがあるので、ご家族の方は製品を手の届かない所に置くなど、特に注意すること。
※子供の手の届かない所で使用、保管すること。
※用途以外に使用しないこと。
※こぼれた場合はすぐに拭きとること。
※直射日光の当たる場所、高温になる場所に置かないこと。
※排水口がつまることがあるので、絶対に内容物を流さないこと。
※虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
【応急処置】
※手についた場合はよく洗うこと。誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をし、異常がある場合は医師に相談すること。
※使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、速やかに換気すること。
※誤食に注意
【食べられません】
※子供や認知症の方などが誤って食べないように、手の届かないところに置くなど注意してご使用ください。
※本品は化学合成殺虫成分を含まない製品です。