クモ用ハンター

クモ用ハンター 金鳥(KINCHO)
(9件のレビュー)

これ1本で、クモを退治し、クモに巣を張らせない。
優れた速効性と殺虫力を発揮。クモの卵にも効果があります。
ジェット噴射タイプ。軒下、天井など、手の届かない所まで薬剤が届きます。
クモに直撃&待ちぶせ効果で約1ヶ月間クモを寄せ付けません。
クモに巣を張らせない。造網阻止成分「高級脂肪酸エステル」の配合で、クモに巣を張らせません。効果は約1ヵ月。
クモに直接噴射で確かな効きめ。優れた速効性と殺虫力を発揮。クモの卵にも効果があります。
造網阻止成分でクモに巣を張らせない。屋内でも屋外でも使用可能。

適合害虫クモ 有効成分ピレスロイド(シフルトリン) 内容量1本(450mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17549026 -
1,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17549026 - 89838795 4901080254214 4901080254214 クモの巣消滅ジェット アース製薬 89838795 クモの巣消滅ジェット アース製薬 1本(450mL) 1,190 税込1,309 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17549026
2020-07-19
用途:
自転車と自宅に
その他業種

自宅の明かりのある玄関周りや自転車に頻繁にクモが巣を張るので購入しました。自転車に取っても取っても次の日には巣が張られているので試しに自転車にスプレーしてみたら、数日経ちますが一度2本だけ糸が付いてただけでそれを取ってからは今だに蜘蛛も巣も見当たりません。
自転車に巣を張っていた蜘蛛にそのまま吹き付けたら蜘蛛がお亡くなりになりました。効き目はあるようです。
自転車をクレで軽く掃除してから、雨の時期なので少しでも雨を弾いて錆びにくくなればと試しにシリコンスプレーをカゴや金属部分全体にスプレーしてからこの蜘蛛用ハンターを最後にスプレーしました。それから自転車に蜘蛛の姿は見てません。残りは玄関周りにスプレーしました。
今のところ蜘蛛の姿も見かけず蜘蛛の巣も張られていないので良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
17549026
2020-07-01
用途:
クモ退治

辛口ですが、吹きかけて、価格の割に効果が見れないようです

対象商品:
17549026
2019-04-12
用途:
清掃作業時
ADS 様

主に蛍光灯や天井のクモの巣をはらった後に一吹き。クモは殺処分しないとまたすぐ巣をはってしまうので、これによりしばらくは防げます。またクモに直接噴霧して殺すことも可。夏場は特に清掃作業の必須アイテムです。

対象商品:
17549026
2019-07-03
用途:
マンションの共用灯周辺に散布
サービス業

蜘蛛には大変良く効きますが連続で使用するとあっという間になくなります。少し離れて風が吹いていると届きません。経費と手間(脚立作業)が掛かります。しかしながら1度散布すると1~2か月は大丈夫のようです。手間が掛かっても散布した方が良いと思います。

対象商品:
17549026
2019-07-02
用途:
蜘蛛退治
その他業種

すごい効果です。蜘蛛の巣が家の周りからなくなりました。

対象商品:
17549026
2018-06-19
用途:
蜘蛛の巣削除
製造業

遠くまで噴射するので、高い場所に出来た蜘蛛の巣に対応出来て、助かってます。

対象商品:
17549026
2017-09-28
用途:
ピット内の、蜘蛛除け
有限会社吉舎タイヤ 様

効果については、文句無しですが、容量がもっと有れば助かります。

対象商品:
17549026
2017-10-05
用途:
物販店舗内のクモ除去

店内にクモが多く発生して困ってました。こちらの商品を塗布すると、クモが激減しました!
たまたま特価の時だったので、お買い得でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする