凍らすジェット冷凍殺虫

凍らすジェット冷凍殺虫 アース製薬
(8件のレビュー)

マイナス85度の超冷撃効果で、いやな害虫を速効殺虫します。
特殊冷却ノズル採用で、効果的に害虫を冷却でき、高い殺虫効果を発揮します。
殺虫剤を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭でも安心です。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
【適用害虫】 ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモ

用途
害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
人やペットに向けて使用しないでください。(凍傷を起こすことがあります。)
【這う虫専用】
【対象害虫】ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモ
使用の目安
害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ケムシ、クロアリ、シロアリ、カメムシ、クモ トラスコ品番818-5027 種別エアゾール 容量300mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 有効成分HFO-1234Ze、DME アズワン品番64-1215-13 内容量1個(300mL)
注意
【 使用に際しての注意 】
※30秒以上連続噴射しないでください。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※火炎に向かって噴射しないでください。キッチン等で使用する場合は、コンロや湯沸器等の火(種火)、浴室などで使用する場合は、給湯器等の種火を切ってから使用し、使用後は十分換気してください。引火・爆発のおそれがあります。
※噴霧が裸火や暖房器具(ファンヒーターやストーブ等)に触れると有毒ガスが発生するので、火気のある場所の付近では使用しないでください。
※噴射によってできる氷塊には、燃焼のおそれがあるので火気を近づけないでください。
※ガス警報器が作動する危険があるので、注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると植物をいためる場合があります。
※変色、シミのおそれがあるので、壁、床、家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面にかからないようにしてください。
【 使用中又は使用後の注意 】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※閉め切った場所で大量に使用しないでください。使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、通気の良いところで安静にしてください。
※本品には凍結効果があり、皮膚に冷却成分がかかると凍傷を起こすことがあるので、皮膚についた場合は、すぐに水で洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、医師の診療を受けてください。
※パソコン、AV機器、電灯等の周りでは使用しないでください。
※換気してください。
【保管及び取り扱い上の注意 】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水周りや湿気の多い場所には置かないでください。容器が錆びてガス漏れや破裂を引き起こすおそれがあります。
※暖房機器(ファンヒーター等)の周囲と高温になる場所、車内は温度が上がり、破裂するおそれがあるので置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17549272 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

凍らすジェット冷凍殺虫

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17549272 - 15344360 - - 虫コロリアース 凍らすジェット アース製薬 15344360 虫コロリアース 凍らすジェット アース製薬 1本(300mL) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17549272
2022-10-07
用途:
孫の家庭用や台所で使用

殺虫成分が不使用なので、小さな孫や虫の苦手な子供や妻が台所でも凍らせて
駆除出来るので重宝しています。

対象商品:
17549272
2022-06-20
用途:
虫退治

室内に、ムカデが出てくる季節。
かなりの量を噴射しないと駄目だが
事後の後かたずけが、べたつかないのが良い。

対象商品:
17549272
2022-06-15
用途:
害虫退治
佐々木電気 様

主にムカデ退治に活躍しています。
廊下で使用のとき、滑らなくて非常に良いです。
コスパについは微妙かな ?

対象商品:
17549272
2021-11-10
用途:
ゴキブリ退治

ゴキブリ退治に良いです。用剤系のにおいも無く、狙い撃ちで動きが止まればガムテープに包んで終わり。

対象商品:
17549272
2021-08-28
用途:
害虫を殺す時
医療・福祉・介護関連業

這う虫の殺虫には効果的です。
ムカデでがよく出るので主にムカデに使ってます。
ただ結構かけないと死滅しないので
コスパはよくないです。

対象商品:
17549272
2020-06-05
用途:
殺虫
サービス業

においも強くなくのた打ち回ることもないので使いやすいです。

対象商品:
17549272
2015-10-18
用途:
蜘蛛毛虫除去
製造業

匂いなく、秒殺なので、すごく良いです

3人が参考にしています
対象商品:
17549272
2018-11-10
用途:
カメムシ駆除

カメムシをすぐに止められるので臭わない

値段は高く使用できる回数が少ないが、殺虫成分を使わない商品なので他の殺虫成分を使う商品とは比べられないかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする