非常時に欠かせない、7年保存のお水です。
非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。



そろそろ消費期限を迎えるので、保管庫から出して飲んでみたら、味も全く問題なく、7年保存の謳い文句どおりでした。再度購入します。
普通に水でした(笑) いつ大地震がくるかわかりませんがお守りとしてガスコンロと玄米を備蓄しています。吉野敏明氏が提唱する四毒抜きを実践しています。
保存場所の関係で、六本入りがとても良い。
また、値段と保存期間のバランスがちょうど良かった。
10年だとかなり高額だったため。
7年間の保存が効くとのことで選びました。また数カ月おきに購入することで、買い替え時期に出費が大きくならないようにしたいのでリピート購入を予定しています。
近年、いつどこで災害が起こるかわからないため、非常持ち出し袋を用意しています。別途2Lのペットボトル水も備蓄はしておりますが、非常持ち出し袋用があまり重いと実際に持ち出しにくくなるため、まずは災害直後の水分補給用、もしくは怪我をした際に患部を洗う為に使用できるよう小さいサイズの7年保存が出来る水を購入しました。味は確認しておりませんが、保存期間が長いので助かります。
いつ起きるか予想もつかない防災、災害用に準備をしようと思い注文しました
必要な物を少しずつ揃えていこうと思っています
7年間保存できるのはありがたいです。災害時は、2Lの大瓶より500mlの小瓶のほうが使い勝手が良いと聞いて、こちらの商品を求めました。