通水洗車ブラシ 馬毛

通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ
(44件のレビュー)

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。馬毛による抜群の柔らかさで傷を付けたくない個所の洗浄に最適です。

用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄。 種類柄付きタイプ 材質馬毛 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒・ブラシ:茶 質量(g)130 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)40 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約80×長さ約140 適合用途洗車 内容量1本
注意
※使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが不良ではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17581743 MSB-U
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17581743 MSB-U 28656874 - - 通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ 28656874 通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ 1本 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17581743
2025-08-15
用途:
トラックの洗浄に
運輸・通信業

こちらの商品は価格も安い軽い丈夫で長持ちするのでコスパは最高です耐久性はまだ分かりません!

対象商品:
17581743
2023-06-15
用途:
多用途
建設業・工事業

コスパ最高!耐久性も良いです。色んな作業に使用してます。

対象商品:
17581743
2022-05-17
用途:
洗車

通水使用はしていませんが、毛の腰もあり、洗車時の汚れ落としは、しっかりできます。

対象商品:
17581743
2022-08-05
用途:
車の洗車
ゴトウデンキ 様

ナイロンブラシと違って毛足が柔らかいので、虫落としなどの軽い洗車に重宝しています。
リピート商品です

対象商品:
17581743
2022-07-30
用途:
洗車用
知多岬運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

毎回少量のブラシ購入ですが洗車キズも少ないので助かります

対象商品:
17581743
2021-10-09
用途:
洗車時
吉仲自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で仕方ないが製品到着時、毛を触ったら抜けている所があり軽く引っ張ると
抜けてくる所がある

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
お手数になりますがお客様窓口にて返品のお問い合わせをお願い致します。

対象商品:
17581743
2021-04-23
用途:
ホイールの洗浄に使用

ブラシが柔らかく、ホイールに傷が付かず使いやすく満足しています。

対象商品:
17581743
2021-02-04
用途:
洗車で

スポンジ洗いでワックスシャンプーも良いのですが、タイヤ、ホイルはブラシじゃないと汚れが落ちません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする