曜日別特売

リムストライプ RIM-6M レタリングあり

リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6内容量1セット
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
全276種類を絞り込む
適合ホイールサイズ(inch)
276種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホイールサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17591114RIM-6M-BU-8ブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591123RIM-6M-BU-9ブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591132RIM-6M-BU-10ブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591148RIM-6M-BU-11ブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591157RIM-6M-BU-12ブルー2輪:12インチ/4輪:11インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591166RIM-6M-BU-13ブルー2輪:13インチ/4輪:12インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591175RIM-6M-BU-14ブルー2輪:14インチ/4輪:13インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591184RIM-6M-BU-15ブルー2輪:15インチ/4輪:14インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591193RIM-6M-BU-16ブルー2輪:16インチ/4輪:15インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591202RIM-6M-BU-17ブルー2輪:17インチ/4輪:16インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591218RIM-6M-BU-18ブルー2輪:18インチ/4輪:17インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591227RIM-6M-BU-19ブルー2輪:19インチ/4輪:18インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591236RIM-6M-BU-20ブルー2輪:20インチ/4輪:19インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591245RIM-6M-BU-21ブルー2輪:21インチ/4輪:20インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591254RIM-6M-BU-12&13ブルー12&13
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591263RIM-6M-BU-17&18ブルー17&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591272RIM-6M-BU-18&21ブルー18&21
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591288RIM-6M-BU-16&19ブルー16&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591297RIM-6M-BU-13&14ブルー13&14
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591306RIM-6M-BU-17&19ブルー17&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591315RIM-6M-BU-16&17ブルー16&17
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591324RIM-6M-BU-18&19ブルー18&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591333RIM-6M-BU-16&18ブルー16&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591342RIM-6M-DG-8ダークグレー2輪:8インチ/4輪:7インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591358RIM-6M-DG-9ダークグレー2輪:9インチ/4輪:8インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591367RIM-6M-DG-10ダークグレー2輪:10インチ/4輪:9インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591376RIM-6M-DG-11ダークグレー2輪:11インチ/4輪:10インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591385RIM-6M-DG-12ダークグレー2輪:12インチ/4輪:11インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591394RIM-6M-DG-13ダークグレー2輪:13インチ/4輪:12インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591403RIM-6M-DG-14ダークグレー2輪:14インチ/4輪:13インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591412RIM-6M-DG-15ダークグレー2輪:15インチ/4輪:14インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591428RIM-6M-DG-16ダークグレー2輪:16インチ/4輪:15インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591437RIM-6M-DG-17ダークグレー2輪:17インチ/4輪:16インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17591446RIM-6M-DG-18ダークグレー2輪:18インチ/4輪:17インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591455RIM-6M-DG-19ダークグレー2輪:19インチ/4輪:18インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591464RIM-6M-DG-20ダークグレー2輪:20インチ/4輪:19インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591473RIM-6M-DG-21ダークグレー2輪:21インチ/4輪:20インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591482RIM-6M-DG-12&13ダークグレー12&13
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591498RIM-6M-DG-17&18ダークグレー17&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591507RIM-6M-DG-18&21ダークグレー18&21
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591516RIM-6M-DG-16&19ダークグレー16&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591525RIM-6M-DG-13&14ダークグレー13&14
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591534RIM-6M-DG-17&19ダークグレー17&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591543RIM-6M-DG-16&17ダークグレー16&17
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591552RIM-6M-DG-18&19ダークグレー18&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591568RIM-6M-DG-16&18ダークグレー16&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591577RIM-6M-CB-8キャンディーブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591586RIM-6M-CB-9キャンディーブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591595RIM-6M-CB-10キャンディーブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17591604RIM-6M-CB-11キャンディーブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする