リムストライプ RIM-6M レタリングなし

リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)
(2件のレビュー)

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6内容量1セット
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホイールサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17599392RIM-6M-BU-8Nブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599408RIM-6M-BU-9Nブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599417RIM-6M-BU-10Nブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599426RIM-6M-BU-11Nブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599435RIM-6M-BU-12Nブルー2輪:12インチ/4輪:11インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599444RIM-6M-BU-13Nブルー2輪:13インチ/4輪:12インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
17599453RIM-6M-BU-14Nブルー2輪:14インチ/4輪:13インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599462RIM-6M-BU-15Nブルー2輪:15インチ/4輪:14インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599478RIM-6M-BU-16Nブルー2輪:16インチ/4輪:15インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599487RIM-6M-BU-17Nブルー2輪:17インチ/4輪:16インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
17599496RIM-6M-BU-18Nブルー2輪:18インチ/4輪:17インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599505RIM-6M-BU-19Nブルー2輪:19インチ/4輪:18インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599514RIM-6M-BU-20Nブルー2輪:20インチ/4輪:19インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599523RIM-6M-BU-21Nブルー2輪:21インチ/4輪:20インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599532RIM-6M-BU-12&13Nブルー12&13
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599548RIM-6M-BU-17&18Nブルー17&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599557RIM-6M-BU-18&21Nブルー18&21
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599566RIM-6M-BU-16&19Nブルー16&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599575RIM-6M-BU-13&14Nブルー13&14
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599584RIM-6M-BU-17&19Nブルー17&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599593RIM-6M-BU-16&17Nブルー16&17
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599602RIM-6M-BU-18&19Nブルー18&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599618RIM-6M-BU-16&18Nブルー16&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599627RIM-6M-DG-8Nダークグレー2輪:8インチ/4輪:7インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599636RIM-6M-DG-9Nダークグレー2輪:9インチ/4輪:8インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599645RIM-6M-DG-10Nダークグレー2輪:10インチ/4輪:9インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599654RIM-6M-DG-11Nダークグレー2輪:11インチ/4輪:10インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599663RIM-6M-DG-12Nダークグレー2輪:12インチ/4輪:11インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599672RIM-6M-DG-13Nダークグレー2輪:13インチ/4輪:12インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599688RIM-6M-DG-14Nダークグレー2輪:14インチ/4輪:13インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599697RIM-6M-DG-15Nダークグレー2輪:15インチ/4輪:14インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599706RIM-6M-DG-16Nダークグレー2輪:16インチ/4輪:15インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599715RIM-6M-DG-17Nダークグレー2輪:17インチ/4輪:16インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599724RIM-6M-DG-18Nダークグレー2輪:18インチ/4輪:17インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599733RIM-6M-DG-19Nダークグレー2輪:19インチ/4輪:18インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599742RIM-6M-DG-20Nダークグレー2輪:20インチ/4輪:19インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599758RIM-6M-DG-21Nダークグレー2輪:21インチ/4輪:20インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599767RIM-6M-DG-12&13Nダークグレー12&13
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599776RIM-6M-DG-17&18Nダークグレー17&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599785RIM-6M-DG-18&21Nダークグレー18&21
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599794RIM-6M-DG-16&19Nダークグレー16&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599803RIM-6M-DG-13&14Nダークグレー13&14
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599812RIM-6M-DG-17&19Nダークグレー17&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599828RIM-6M-DG-16&17Nダークグレー16&17
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599837RIM-6M-DG-18&19Nダークグレー18&19
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599846RIM-6M-DG-16&18Nダークグレー16&18
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599855RIM-6M-CB-8Nキャンディーブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599864RIM-6M-CB-9Nキャンディーブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599873RIM-6M-CB-10Nキャンディーブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
17599882RIM-6M-CB-11Nキャンディーブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
2,910
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17601097
2019-06-30
用途: バイクのカスタム
不動産業

バイクを乗り換えるたび、MDFのテープを使っています。
いいですよ!

対象商品 : 17601325
2015-07-27
用途: HONDA GROM ホイールリムへの取り付け(貼り付け)
サービス業

やっぱり、メーカー品は、品質も良かったです。ただ、モノタロウで、「リムストライプ専用貼付ゲージ」の取り扱いがなく、別サイトでゲージのみ購入しました。取り付けにゲージは必須です。これがないときれいに取り付け(貼り付け)できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする