曜日別特売

ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり

ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり - MDF(エムディーエフ)

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書内容量1セット
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
全138種類を絞り込む
適合ホイールサイズ(inch)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホイールサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604913RIM-4M-MC-8キャンディーブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604922RIM-4M-MC-9キャンディーブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604938RIM-4M-MC-10キャンディーブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604947RIM-4M-MC-11キャンディーブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604956RIM-4M-MC-12キャンディーブルー2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604965RIM-4M-MC-13キャンディーブルー2輪:13インチ/4輪:12インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604974RIM-4M-MC-14キャンディーブルー2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604983RIM-4M-MC-15キャンディーブルー2輪:15インチ/4輪:14インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17604992RIM-4M-MC-16キャンディーブルー2輪:16インチ/4輪:15インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605008RIM-4M-MC-17キャンディーブルー2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605017RIM-4M-MC-18キャンディーブルー2輪:18インチ/4輪:17インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605026RIM-4M-MC-19キャンディーブルー2輪:19インチ/4輪:18インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605035RIM-4M-MC-20キャンディーブルー2輪:20インチ/4輪:19インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605044RIM-4M-MC-21キャンディーブルー2輪:21インチ/4輪:20インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605053RIM-4M-MC-12&13キャンディーブルー12&13
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605062RIM-4M-MC-17&18キャンディーブルー17&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605078RIM-4M-MC-18&21キャンディーブルー18&21
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605087RIM-4M-MC-16&19キャンディーブルー16&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605096RIM-4M-MC-13&14キャンディーブルー13&14
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605105RIM-4M-MC-17&19キャンディーブルー17&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605114RIM-4M-MC-16&17キャンディーブルー16&17
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605123RIM-4M-MC-18&19キャンディーブルー18&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605132RIM-4M-MC-16&18キャンディーブルー16&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605148RIM-4M-MR-8レッド2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605157RIM-4M-MR-9レッド2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605166RIM-4M-MR-10レッド2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605175RIM-4M-MR-11レッド2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605184RIM-4M-MR-12レッド2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605193RIM-4M-MR-13レッド2輪:13インチ/4輪:12インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605202RIM-4M-MR-14レッド2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605218RIM-4M-MR-15レッド2輪:15インチ/4輪:14インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605227RIM-4M-MR-16レッド2輪:16インチ/4輪:15インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605236RIM-4M-MR-17レッド2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605245RIM-4M-MR-18レッド2輪:18インチ/4輪:17インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605254RIM-4M-MR-19レッド2輪:19インチ/4輪:18インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605263RIM-4M-MR-20レッド2輪:20インチ/4輪:19インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605272RIM-4M-MR-21レッド2輪:21インチ/4輪:20インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605288RIM-4M-MR-12&13レッド12&13
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605297RIM-4M-MR-17&18レッド17&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605306RIM-4M-MR-18&21レッド18&21
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605315RIM-4M-MR-16&19レッド16&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605324RIM-4M-MR-13&14レッド13&14
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605333RIM-4M-MR-17&19レッド17&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605342RIM-4M-MR-16&17レッド16&17
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605358RIM-4M-MR-18&19レッド18&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605367RIM-4M-MR-16&18レッド16&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605376RIM-4M-MG-8ライムグリーン2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605385RIM-4M-MG-9ライムグリーン2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605394RIM-4M-MG-10ライムグリーン2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17605403RIM-4M-MG-11ライムグリーン2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする