曜日別特売

ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし

ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4内容量1セット
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホイールサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17609052RIM-4M-MC-8Nキャンディブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609068RIM-4M-MC-9Nキャンディブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609077RIM-4M-MC-10Nキャンディブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609086RIM-4M-MC-11Nキャンディブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609095RIM-4M-MC-12Nキャンディブルー2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609104RIM-4M-MC-13Nキャンディブルー2輪:13インチ/4輪:12インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609113RIM-4M-MC-14Nキャンディブルー2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609122RIM-4M-MC-15Nキャンディブルー2輪:15インチ/4輪:14インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609138RIM-4M-MC-16Nキャンディブルー2輪:16インチ/4輪:15インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609147RIM-4M-MC-17Nキャンディブルー2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609156RIM-4M-MC-18Nキャンディブルー2輪:18インチ/4輪:17インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609165RIM-4M-MC-19Nキャンディブルー2輪:19インチ/4輪:18インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609174RIM-4M-MC-20Nキャンディブルー2輪:20インチ/4輪:19インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609183RIM-4M-MC-21Nキャンディブルー2輪:21インチ/4輪:20インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609192RIM-4M-MC-12&13Nキャンディブルー12&13
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609208RIM-4M-MC-17&18Nキャンディブルー17&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609217RIM-4M-MC-18&21Nキャンディブルー18&21
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609226RIM-4M-MC-16&19Nキャンディブルー16&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609235RIM-4M-MC-13&14Nキャンディブルー13&14
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609244RIM-4M-MC-17&19Nキャンディブルー17&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609253RIM-4M-MC-16&17Nキャンディブルー16&17
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609262RIM-4M-MC-18&19Nキャンディブルー18&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609278RIM-4M-MC-16&18Nキャンディブルー16&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609287RIM-4M-MR-8Nレッド2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609296RIM-4M-MR-9Nレッド2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609305RIM-4M-MR-10Nレッド2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609314RIM-4M-MR-11Nレッド2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609323RIM-4M-MR-12Nレッド2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609332RIM-4M-MR-13Nレッド2輪:13インチ/4輪:12インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609348RIM-4M-MR-14Nレッド2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609357RIM-4M-MR-15Nレッド2輪:15インチ/4輪:14インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609366RIM-4M-MR-16Nレッド2輪:16インチ/4輪:15インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609375RIM-4M-MR-17Nレッド2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609384RIM-4M-MR-18Nレッド2輪:18インチ/4輪:17インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609393RIM-4M-MR-19Nレッド2輪:19インチ/4輪:18インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609402RIM-4M-MR-20Nレッド2輪:20インチ/4輪:19インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609418RIM-4M-MR-21Nレッド2輪:21インチ/4輪:20インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609427RIM-4M-MR-12&13Nレッド12&13
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609436RIM-4M-MR-17&18Nレッド17&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609445RIM-4M-MR-18&21Nレッド18&21
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609454RIM-4M-MR-16&19Nレッド16&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609463RIM-4M-MR-13&14Nレッド13&14
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609472RIM-4M-MR-17&19Nレッド17&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609488RIM-4M-MR-16&17Nレッド16&17
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609497RIM-4M-MR-18&19Nレッド18&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609506RIM-4M-MR-16&18Nレッド16&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609515RIM-4M-MG-8Nライムグリーン2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609524RIM-4M-MG-9Nライムグリーン2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609533RIM-4M-MG-10Nライムグリーン2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17609542RIM-4M-MG-11Nライムグリーン2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする