曜日別特売

ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし

ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし - MDF(エムディーエフ)
(3件のレビュー)

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8~21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6内容量1セット
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。
全138種類を絞り込む
適合ホイールサイズ(inch)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホイールサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17610434RIM-6M-MC-8Nキャンディブルー2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610443RIM-6M-MC-9Nキャンディブルー2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610452RIM-6M-MC-10Nキャンディブルー2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610468RIM-6M-MC-11Nキャンディブルー2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610477RIM-6M-MC-12Nキャンディブルー2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17610486RIM-6M-MC-13Nキャンディブルー2輪:13インチ/4輪:12インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610495RIM-6M-MC-14Nキャンディブルー2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610504RIM-6M-MC-15Nキャンディブルー2輪:15インチ/4輪:14インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610513RIM-6M-MC-16Nキャンディブルー2輪:16インチ/4輪:15インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610522RIM-6M-MC-17Nキャンディブルー2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610538RIM-6M-MC-18Nキャンディブルー2輪:18インチ/4輪:17インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610547RIM-6M-MC-19Nキャンディブルー2輪:19インチ/4輪:18インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610556RIM-6M-MC-20Nキャンディブルー2輪:20インチ/4輪:19インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610565RIM-6M-MC-21Nキャンディブルー2輪:21インチ/4輪:20インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610574RIM-6M-MC-12&13Nキャンディブルー12&13
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610583RIM-6M-MC-17&18Nキャンディブルー17&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610592RIM-6M-MC-18&21Nキャンディブルー18&21
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610608RIM-6M-MC-16&19Nキャンディブルー16&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610617RIM-6M-MC-13&14Nキャンディブルー13&14
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610626RIM-6M-MC-17&19Nキャンディブルー17&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610635RIM-6M-MC-16&17Nキャンディブルー16&17
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610644RIM-6M-MC-18&19Nキャンディブルー18&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610653RIM-6M-MC-16&18Nキャンディブルー16&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610662RIM-6M-MR-8Nレッド2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610678RIM-6M-MR-9Nレッド2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610687RIM-6M-MR-10Nレッド2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610696RIM-6M-MR-11Nレッド2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610705RIM-6M-MR-12Nレッド2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610714RIM-6M-MR-13Nレッド2輪:13インチ/4輪:12インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610723RIM-6M-MR-14Nレッド2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610732RIM-6M-MR-15Nレッド2輪:15インチ/4輪:14インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610748RIM-6M-MR-16Nレッド2輪:16インチ/4輪:15インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610757RIM-6M-MR-17Nレッド2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
17610766RIM-6M-MR-18Nレッド2輪:18インチ/4輪:17インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17610775RIM-6M-MR-19Nレッド2輪:19インチ/4輪:18インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610784RIM-6M-MR-20Nレッド2輪:20インチ/4輪:19インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610793RIM-6M-MR-21Nレッド2輪:21インチ/4輪:20インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610802RIM-6M-MR-12&13Nレッド12&13
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610818RIM-6M-MR-17&18Nレッド17&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610827RIM-6M-MR-18&21Nレッド18&21
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610836RIM-6M-MR-16&19Nレッド16&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610845RIM-6M-MR-13&14Nレッド13&14
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610854RIM-6M-MR-17&19Nレッド17&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610863RIM-6M-MR-16&17Nレッド16&17
3,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
17610872RIM-6M-MR-18&19Nレッド18&19
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610888RIM-6M-MR-16&18Nレッド16&18
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610897RIM-6M-MG-8Nライムグリーン2輪:8インチ/4輪:7インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610906RIM-6M-MG-9Nライムグリーン2輪:9インチ/4輪:8インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610915RIM-6M-MG-10Nライムグリーン2輪:10インチ/4輪:9インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
17610924RIM-6M-MG-11Nライムグリーン2輪:11インチ/4輪:10インチ
3,990
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17610757
2022-05-08
用途: バイクホイール
建設業・工事業

とても使いやすかったです。予備があるのは大変うれしいです。

対象商品 : 17610757
2019-05-02
用途: バイクのイメージチェンジ
その他業種

MT07に貼り付けました。タイヤ周りが引き締まりかっこよくなりました。
値段も手ごろで、満足しています。

対象商品 : 17610863
2016-06-29
用途: バイクに使用

発色は良いが、接着力がやや弱い。しっかり下地を整えたほうがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする