トリコロール リムストライプ

トリコロール リムストライプ - MDF(エムディーエフ)トリコロール リムストライプ - MDF(エムディーエフ)トリコロール リムストライプ - MDF(エムディーエフ)トリコロール リムストライプ - MDF(エムディーエフ)
(1件のレビュー)

トリコロールカラーのバイクやフランス車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。
12、14、17インチに対応
3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)

ライン幅(mm)6内容量1セット
注意
※トリコタイプのカラーには予備が付属されておりませんので、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合ホイールサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17613794RIM-6M-T5RD-17MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書レッドタイプ2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
17613803RIM-6M-T5RD-14MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書レッドタイプ2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613812RIM-6M-T5RD-12MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書レッドタイプ2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613828RIM-6M-T5WH-17MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ホワイトタイプ2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613837RIM-6M-T5WH-14MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ホワイトタイプ2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613846RIM-6M-T5WH-12MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ホワイトタイプ2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613855RIM-6M-T5BK-17MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ブラックタイプ2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613864RIM-6M-T5BK-14MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ブラックタイプ2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613873RIM-6M-T5BK-12MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ブラックタイプ2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
17613882RIM-6M-T6-17MDFロゴステッカー、貼付け説明書トリコタイプ2輪:17インチ/4輪:16インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613898RIM-6M-T6-14MDFロゴステッカー、貼付け説明書トリコタイプ2輪:14インチ/4輪:13インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
17613907RIM-6M-T6-12MDFロゴステッカー、貼付け説明書トリコタイプ2輪:12インチ/4輪:11インチ
3,300
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17613855
2021-07-10
用途: ホイールのドレスアップ
三好 建築建設業・工事業

色は黒ベース購入で、ホイールも黒なので、地味な感じで存在感無しになってしまいました。笑笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする