BAGSTER (バグスター)
INFINITY(インフィニティ) タンクバッグ
マグネット式タンクバッグのエントリーモデル。オーソドックスな形で車種を選ばずに使用可能です。トライバル柄のクールなデザイン。タンクバッグのスタイルにも妥協しない方へ。
付属品
ショルダーストラップ、レインカバー
材質
ナイロン
色
ブラック/トライバル
サイズ(cm)
44×30×17
容量(L)
15-25(可変式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17615063
5844CU
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください