BAGSTER (バグスター)
BAGSTER (バグスター)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
BAGSTER (バグスター)の タンクバッグ
INFINITY(インフィニティ) タンクバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17615063
品番
5844CU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
マグネット式タンクバッグのエントリーモデル。オーソドックスな形で車種を選ばずに使用可能です。トライバル柄のクールなデザイン。タンクバッグのスタイルにも妥協しない方へ。
付属品
ショルダーストラップ、レインカバー
材質
ナイロン
色
ブラック/トライバル
サイズ(cm)
44×30×17
容量(L)
15-25(可変式)