HL クリップ付

HL クリップ付 goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

安定性のよいベースで安全作業ができます。

トラスコ品番468-7302 質量(g)550 レンズ径(Φmm)90 倍率(倍)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×130 クリップ幅(mm)最大105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17618807 ST-92
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17618807
2019-11-04
用途:
ハンダ付け作業
その他業種

基盤を簡単且つしっかりと固定することができてルーペで拡大してくれるので非常に作業効率と作業品質が上がり重宝しています。
また角度や高さが自由に変えられるのも嬉しい機能です。

対象商品:
17618807
2017-08-02
用途:
小さい機械部品の組み立て
製造業

① 片方のクリップが取れた、半田付けで付いているのですが半田の量が少なくどう見ても耐久性がない。半田付けをやり直した。
②レンズを指示している金具は力が不足で相当締め付けないとレンズが傾きます、下のクリップが付いている締め付けと交換した。下の締め付け具は締め付けつまみが二つあり問題ない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする