ステン用半田パック入
SE 特殊はんだシリーズ。鉛入りはんだ。
線径(Φmm)1.6
長さ(m)約7
仕様ヤニなし
化学組成Sn63%-Pb37%
融点(℃)183~184
内容量1巻
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-09
- 用途:
- ステンレス鋼線のハンダ着け
製造業
最初は同ブランドの少量タイプを使っていましたが、これは量があってコスパがいいので買ってよかった。フラックスが必須。
- 対象商品:
- 17619358
2021-02-11
- 用途:
- ステンレス枠への銅網固定など
運輸・通信業
以前は、20~25gの細巻きの物を使っていましたが
金属の種類を選ばず、ハンダ流れが良いので
ステンレスでなくても、この手の物を使ってしまいます。
鉛:錫の割合は同じなのに、ノリ・流れが違うのが不思議です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16