ミラコーロ
IH-miracolo(IH-ミラコーロ)玉子焼 M
アルミ合金鍛造製本体底面に有磁性ステンレスディスクを高圧で接合した熱効率抜群のIHクッキングヒーター対応製品。内側はテフロンプラチナ+マーブル加工でこびりつきにくくなっています。
サイズ(cm)
18×13
材質
(底面)SUS、(取手)木柄+焼印
色
ブルー
タイプ
玉子焼(M)
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17651716
-
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください