ウルトラスリムスケール

ウルトラスリムスケール Giaretti(ジアレッティ)

使いやすいワイドフェイスだけど、とても軽い220g、薄さ1.4cm 究極の扱いやすさです。意外と困る収納も、フック付きだからどこでも掛けることができるので、収納はバッチリです。正味量の軽量に便利な風袋機能付きです。

最大計量(g)2000 寸法(mm)175×220×14 質量(g)220 ひょう量単位g 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17651953 PRKS-9620OR オレンジ
2,800
 
 
取扱い終了
17651962 PRKS-9620GR グリーン
2,800
 
 
取扱い終了
17651978 PRKS-9620WH ホワイト
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする