バスケット
デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード。
容量(L)33
仕様ビッグサイズのお買い物カゴ
材質PP樹脂
質量(kg)約0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×510×240
内容量1パック(5個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 / 税込 ¥ 4,180 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,800 / 税込 ¥ 4,180 |