長信ジャパン リチウムバッテリー内蔵AC充電器 5200mAh リチウムバッテリー内蔵AC充電器 5200mAh (1件の商品レビュー) 大容量5200mAhでスマートフォン/iPhoneを約2.5回フル充電可能です。 コンセントから内蔵電池を直接充電できる。 充電残量が確認できるLEDを搭載。 暗いところで便利なLEDライト機能搭載。 付属品 microUSBケーブル(20cm) 寸法(mm) 43×104×23 質量(g) 138 出力 5V/2.1A 入力 AC100〜240V バッテリー容量(mAh) 5200 USBポート数 1個口 充電端子 AC 給電端子 USB 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 ACL52S211 ACL52S212 色 選択解除 ブラック ホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 お届け日 数量 17662085 ACL52S211 ブラック オープン ¥3,990 1 ¥3,990 税込¥4,389 - 17662094 ACL52S212 ホワイト オープン ¥3,990 1 ¥3,990 税込¥4,389 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 2. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 3. モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル ¥4,390 (0) 4. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 5. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY ¥8,990〜 (37) 6. ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec) ¥7,990 (8) 7. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) ¥9,990〜 (23) 8. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥12,900 (0) 9. 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル ¥4,990 (0) 10. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec) ¥16,900 (6) 11. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) 12. 神風 5200mAhバッテリー 山真製鋸(YAMASHIN) ¥6,790 (0) 13. ジャンプスターター 大自工業(Meltec) ¥9,990 (6) 14. LINE FRIENDS マカロンモバイルバッテリー 5200mAh ロア・インターナショナル ¥4,590 (0) 15. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥5,990 (0) 16. バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY ¥7,890 (6) 17. リチウムバッテリー内蔵AC充電器 2600mAh 長信ジャパン ¥2,490 (0) 18. モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 薄型 スリム USB 2ポート スマホ Pile one おまかせ充電 エレコム ¥3,390 (0) 19. 非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス ¥12,900 (7) 20. バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL) ¥4,990 (72) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: スマホの充電に使用します。 思ったより、厚みがありましたがサイズは適当な大きさで、値段も良いと思います。LEDライトもついていて、これって便利です。 これは注文コード 17662094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-05-19] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: スマホの充電に使用します。 思ったより、厚みがありましたがサイズは適当な大きさで、値段も良いと思います。LEDライトもついていて、これって便利です。 これは注文コード 17662094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-05-19]