SDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

SDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) トランセンド
(5件のレビュー)

UHS Class 1仕様(U1)
フルHD動画をスムーズに記録
デジタルカメラでの快適な連写を実現
スピードクラス:Class 10-SD3.01規格に準拠
exFATファイルシステム(SDXCカードのみ)
エラーを検出して訂正するECC

仕様
動作環境温度:-25℃~85℃
挿抜保証回数:10000回の抜き挿しサイクル
寸法(mm)32×24×2.1 保証期間5年 動作電圧2.7V~3.6V 互換性デジタルカメラやビデオカメラなど データ転送速度(最大)60MB/s 400x 種類SDHCカード SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17662313 TS8GSDU1 8GB
オープン
 
 
取扱い終了
17662322 TS16GSDU1 16GB
オープン
 
 
取扱い終了
17662338 TS32GSDU1 32GB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17662322
2018-10-13
用途:
日常
製造業

可もなく不可もなく使用できました。やすいのでいいですね。

対象商品:
17662313
2018-01-11
用途:
現場での写真データの保存
製造業

性能としては特化することはないので普通だと思います。コスパは良いかなという感じで、あとは耐久性がどうかですが、今まで使っているものでも壊れた、使えなくなったというものは無かったので、数年使えてもやっぱり普通という評価になると思います。

対象商品:
17662338
2017-10-01
用途:
カメラ用
農・林・水産業

ビデオカメラの記録用に使ってますが、今まで一度もトラブルはありません。自分的には、このメーカーは一流だと思ってます。

対象商品:
17662338
2017-11-03
用途:
デジカメ用
その他業種

特に問題なく普通に使えてます。有名メーカーのものなので今のところ急にデータが消えるといったこともありません。

対象商品:
17662322
2017-01-30
用途:
デジカメに使用
有限会社サクセス森 様 (農・林・水産業)

コスパが良く普通のデジカメでは十分なスピードです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする