Joy Series 38L 前開き冷凍庫

Joy Series 38L 前開き冷凍庫 Haier(ハイアール)

プライベートにも設置できる業界最少容量冷凍庫
書斎や寝室にプライベート冷凍庫が欲しいと思っている方にぴったり。横幅約50cmのコンパクトサイズなので、限られた空間にスッキリ設置可能。アイスクリームや氷にすぐに手が届き便利です。
電子レンジも載せられる「耐熱性天板」
ストック内容がひと目でわかる
前開きの1ドアなので何が入っているかひと目で確認することができます。
2段式の棚がついているので整理も簡単です。

容量(L)(冷凍室)38、(冷蔵室)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×505×540 仕様コンパクトボディ、耐熱性能天板、フリーザー機能(フォースター)、ノンフロンR600a 付属品バスケット1個 質量(kg)23 シルバー 電源(V)単相100(50/60Hz共用) 消費電力(W)(電動機)70/70、(電熱装置)- 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)150 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17677878 JF-NU40G
オープン
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする