長尺LANケーブル(CAT5e)

長尺LANケーブル(CAT5e) モノタロウ
(8件のレビュー)

単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしやすいケース入り!

ブルー 規格CAT5e準拠(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)100 ケーブル単線 内容量1箱
注意
※設置環境の影響も御座いますが、使用ケーブル長さは50~60mを目安としてください。
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
※夏場など厳しい温度環境での設置は芯線の導体抵抗が上がり電圧降下が生じやすいLANケーブルの特性上、長さ調整など対応が必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18507098 CAT5e-B-100M
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18507098 CAT5e-B-100M 75914711 LD-CT6/BU100/RS LD-CT6/BU100/RS LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS エレコム 75914711 LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS エレコム 1本 16,980 税込18,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18507098
2017-01-19
用途:
家から少し離れた、地続きの月極駐車場に防犯カメラを設置する計画をしていて、そこで光電スイッチ等が必要になった場脚に備え予備線として、このケーブルを購入しました。

まだ、敷設していませんが、問題無く使えそうです。以前にもLANケ-ブルを弱電の信号伝達用に利用しています。数年前はもっと安価に同様のケーブルが入手できたのですが、今はそうもいかないようです。今回はネットで調べて、一番安かったモノタロウのものを購入しました。
ちょっと残念なのは、購入後1週間程度で、プライベートブランド製品15%OFFのメールが届いたことです。
まあ、今は需給状況に応じて、値段が変わるようですので、仕方が無いかとは思いますが。

対象商品:
18507098
2016-11-11
用途:
破線工事
有限会社ナカジマシステムコンストラクション 様

100m巻きのせいか、よりが強く最後の方はより戻しが大変ですが、
値段でちゃらかな?

外装の色バリエーションが増えるといいな。

対象商品:
18507098
2017-01-31
用途:
店舗のWIFI機器増設
合同会社エーワン 様 (サービス業)

格安なので心配でしたが
他の製品と比べても何の遜色もなく
使用できました
今後も注文したいと思います

対象商品:
18507098
2017-01-21
用途:
LANケーブル敷設作業時

CAT5e規格のケーブルでこの価格は大変助かります。

対象商品:
18507098
2016-10-04
用途:
手作りLANケーブル
株式会社チョイスOKUDA 様 (サービス業)

ちょっと被膜が固い気がしますが値段が安いので十分利用できました。

対象商品:
18507098
2016-04-13
用途:
LAN配線工事

コンパクトな箱はありがたいが、逆に巻きがきつく長尺で使用時はクセ取りが大変。
この硬さもいいのですが、もう少し柔らかい物も欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
18507098
2016-07-05
用途:
機械設置時
サービス業

緊急に必要となりましたが、納品も早くて助かりました!

対象商品:
18507098
2016-02-01
用途:
LANの配線

すごくねじれやすいので、配線するときに注意が必要。 安くて良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする