こんなお得な商品も!

アルミポンチョ 防災用
モノタロウ
¥309
税込¥340
(83)
非常時、災害時の防寒用ポンチョです。
雨の日のレインコートしても役立ちます。
畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ。
用途防寒、ハイキングなどの突然の雨に。屋外でのトイレに。
材質アルミ蒸着PET
厚さ(mm)約0.025(目安)
寸法(mm)(使用時)1000×1200
色シルバー
アズワン品番7-3773-01
内容量1個