(20件のレビュー)

管の曲がりに使用する継手です。

材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
寸法r(mm)
板厚t(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49731702757475660750.675
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65884105100981006601000.6100
1,000
769
846(税込)
当日出荷
497317181251231258601250.6125
1,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
658841141501481508801500.6150
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4973172717517317510801750.6175
3,170
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1777327220019820010802000.6200
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17773254100981006601000.6100
930
取扱い終了
代替品有
177732631501481508801500.6150
1,740
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1777325410065884105100100 プレスエルボ90° フカガワ 65884105プレスエルボ90°フカガワ1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1777326315065884114150150 プレスエルボ90° フカガワ 65884114プレスエルボ90°フカガワ1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65884114
2024-01-21
用途: ハウス温風ダクトの吹き出し
堀越畳店

150サイズは 見つかりません、流石 もの太郎です、重宝しています。

対象商品 : 49731727
2022-05-08
用途: 農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 49731702
2022-04-14
用途: 籾殻分離後のエアーダクト配管の曲部分に使用
製造業

配管の外径を測って丁度差し込めばぴったし行くと思い購入させて貰いました。エルボ口の先端が少し絞ってあり差し込みが入らず。片方のエルボの口端部をペンチで少しずつ広げなんとか差し込むことが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 17773272
2022-07-12
用途: 籾摺り作業時

ダクトとのサイズもぴったしで、漏れもなく良い加工が出来てると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65884105
2022-03-06
用途: スパイラルダクトの曲がりとして使用
近藤建築設計工房サービス業

スパイラルダクトと使用しましたが成形も規格寸法通りで何も問題なく使用できました。

対象商品 : 65884114
2022-02-22
用途: ダクトホース用
不動産業

ダクトホースと排気口の連結に使用しました。使いやすかったです。

対象商品 : 65884114
2021-09-28
用途: 穀物乾燥機の排塵ホースの曲がり部分に使用
農・林・水産業

穀物乾燥機の排塵ホースは柔らかく、曲げるとその部分が潰れてしまい、それが原因で塵が詰まっていました。曲がり部分にこれを使って潰れないようにしてみました。

対象商品 : 65884114
2020-10-15
用途: 換気扇の配管
サービス業

排気管ダクトに使用 高さがないため少し改造して取り付けました 安価で取り付けることが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする