(10件のレビュー)

管の曲がりに使用する継手です。

寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
寸法r(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497317367575746607530
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
177732881001009866010040
900
789
868(税込)
当日出荷
4973174512512512386012550
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1777329715015014888015060
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49731754175175173108017570
2,570
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17773306200200198108020080
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
658841231001009866010040
840
取扱い終了
代替品有
6588413215015014888015060
1,430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6588412310017773288100100 プレスエルボ45° フカガワ 17773288プレスエルボ45°フカガワ1個
789
税込868
注文コードが変更になりました
6588413215017773297150150 プレスエルボ45° フカガワ 17773297プレスエルボ45°フカガワ1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773297
2024-02-13
用途: 排気ダクト
有限会社エスエー技研

安価でも問題無く使用できました。
また機会があれば、、お願いします。

対象商品 : 17773288
2023-02-26
用途: 蒔きストーブにしよう、やや緩いが....

特に問題はない
排気漏れなし 
市販の100Φ煙突にもはまる

2が参考にしています
対象商品 : 49731754
2022-05-08
用途: 農業機器のメンテナンス
製造業

農繁期前に整備が必要となり、困っていました。
作業準備完了し快調です。
部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 17773288
2022-01-16
用途: 天井換気扇の交換
不動産業

フカガワ製品は、精度も非常に良いので概ね満足している。

対象商品 : 17773288
2021-10-08
用途: 田んぼの溝切りつなぎ作業用
農・林・水産業

田んぼの溝切りつなぎ作業の治具を自作用として購入しました。
少し重いのですが女性でも楽々作業ができて満足です。

対象商品 : 17773306
2021-01-08
用途: 送風配管用
東亜ノンウーヴェンマシナリー株式会社

客先への納期が間に合わす事が出来て大変助かりました。

対象商品 : 17773288
2020-08-08
用途: 農作業
大富士製茶有限会社農・林・水産業

ホースをつなぐのに良いと思います。もう少し安いと助かりますね。

対象商品 : 49731754
2017-03-13
用途: 生産時の集塵配管として使用
製造業

集塵配管材と使用していますが、曲り部外側を厚くするか、または2重にして頂けると配管の穴開きの寿命が延びると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする