JTC
スプリングコンプレッサー
用途
ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)
300
直径(Φmm)
200(最大スプリング)
本体質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17821886
TR1500
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
TR1500 スプリングコンプレッサー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった