曜日別特売

VW・AUDI用ソケットセット

VW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTCVW・AUDI用ソケットセット - JTC
(2件のレビュー)
サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17824485JTC4094
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17824485
2019-06-16
用途: GOLF Vの 足回り修理に
サービス業

リアハブベアリング交換に使用しましたがプロではないので まあこんなもんでもいいかなってことで購入しましたが 山もなめず折れたりもせず充分役に立ちました。

対象商品 : 17824485
2018-01-28
用途: VW足回り分解
有限会社藤栄自動車自動車・二輪車・自転車関連業

この工具があり大変助かりました。必要にそろえておくと、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする