フロントスプリングワッシャーソケット

フロントスプリングワッシャーソケット - JTCフロントスプリングワッシャーソケット - JTCフロントスプリングワッシャーソケット - JTC
用途27mmのレンチと一緒に使用します。全長(mm)31.5サイズPCD24.2mm×8.5mm適合車種VOLVO FL6/F10/F12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17825675JTC5292
7,580
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする