曜日別特売

スパークプラグケーブルプーラー

スパークプラグケーブルプーラー - JTCスパークプラグケーブルプーラー - JTCスパークプラグケーブルプーラー - JTCスパークプラグケーブルプーラー - JTC
(4件のレビュー)
適合車種
VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用
AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGD
全長(mm)264RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17825772JTC4879
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17825772
2019-11-11
用途: mccスマートのプラグ点検と交換メンテナンス時に利用

非常に狭いメンテナンススペースですが、本ケーブルプーラーを利用することでケーブルの傷つけと部材ストレスを低減することができ非常に有効活用が可能となった。BenzとVWの利用は可能なようだが他車種への活用可能性を知りたい。

対象商品 : 17825772
2019-09-15
用途: クルマのメンテナンス
製造業

簡単にプラグを外せます。お高い外国製を数ヶ月待たずに済みました。

対象商品 : 17825772
2018-10-28
用途: スマートのプラグ交換
SSS

もっと、早く出会いたかった笑
ベンツなんかでも、使えそうです。

対象商品 : 17825772
2016-02-10
用途: スパークプラグの点検に
自動車・二輪車・自転車関連業

VWのエンジンCBZエンジンにも使えますよ。
文句無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする