トランスミッションジャッキ
最大荷重(t)0.5
揚程(mm)850~1760
本体質量(kg)50
本体サイズ(mm)610×728
シリンダー2段
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17827145 | JTC05005C | 12660001 | JTC05007C |
![]() |
トランスミッションジャッキ | JTC | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |