けむり当番 2種 露出型 端子式 連動子器
家中に火災をお知らせ。
作動方式煙式(光電式2種)
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
電源小勢力配線(親器より供給)
本体質量(g)約135
設置場所(推奨)寝室・居室・階段・廊下など
警報音・音量ピーク値:1mにて約87dB(ビュービュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
内容量1個
関連資料:
商品仕様書図